{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60R-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Tartalom | 100 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | Rádiusz fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | GG5505 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263137009 | |
Gyártó száma | GG5505 115/100 |