Gépi menetfúró M4

Cikkszám: GG5450 M4
Ár beállítása 10 Darab (9,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
810 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 3,3 mm
Menet ⌀ 4 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 8 mm
Tartalom 10
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5450 M4
EAN / GTIN 4067263090687

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 135450 sz.
Különösen stabil forma.
HSS-E

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz