Csiszolótárcsa 50

Cikkszám: GG5401 50
Ár beállítása 250 Darab (0,54 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Tartalom 250
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5401 50
EAN / GTIN 4062406201913
Gyártó száma GG5401 50

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cirkon korund (ZA) a legjobb ár/érték arány mellett, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.
Az 554018 sz.-nak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban