HOLEX Pro vágótárcsa EXTRA VÉKONY 150

Cikkszám: GG5355 150
Ár beállítása 100 Darab (0,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ / darabszám Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció A60P-BF
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak 41
    Alak leírása Egyenes
    Tárcsa ⌀ 150 mm
    Tárcsaszélesség 1,6 mm
    Tartalom 100
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyagvastagsághoz 7,7 mm - 8 mm
    Ajánlott fogásszög 90 fok
    Anyaghoz optimalizálva INOX
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG5355 150
    EAN / GTIN 4045197809827
    Gyártó száma GG5355 150

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat ⌀ 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.
    • A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik
    • Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
    • Alakok: Vágótárcsa, egyenes (Form 41) vagy könyökös (Form 42).

    Csekély tárcsavastagság a gyors vágás érdekében, erő kifejtése nélkül.
    Mint az 563550 sz.

    Felhasználás:

    Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

    Specifikáció:

    A60P-BF (mint az 563550) INOX-hoz.

    Figyelem:

    A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.
    Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben: 1 készlet = 1 kiszerelés.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz