HOLEX Pro vágótárcsa EXTRA VÉKONY 125/250

Cikkszám: GG5355 125/250
Új termék
(0,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ / darabszám Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60P-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Tartalom 250
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5355 125/250
EAN / GTIN 4067263138464
Gyártó száma GG5355 125/250

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat ⌀ 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.
  • A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik
  • Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
  • Alakok: Vágótárcsa, egyenes (Form 41) vagy könyökös (Form 42).

Csekély tárcsavastagság a gyors vágás érdekében, erő kifejtése nélkül.
Mint az 563550 sz.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60P-BF (mint az 563550) INOX-hoz.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben: 1 készlet = 1 kiszerelés.