HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1“ 115/100

Cikkszám: GG5350 115/100
Új termék
(0,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ / darabszám Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: hajlított
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak 42
Alak leírása hajlított
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 2 mm
Tartalom 100
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 6 mm - 10 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5350 115/100
EAN / GTIN 4067263137184
Gyártó száma GG5350 115/100

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat ⌀ 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.
Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz, nagyon könnyen vág és stabil.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30Q-BF. Könnyen vág és stabil. Az 563500 sz.-nak felel meg.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.