Turbómaró GARANT Master Uni – közepes, HM, Típus: A1225

Cikkszám: GG5220 A1225
Új termék
(30,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Uni
Fogazás típusa Egyenlőtlen fogazás
Fogazás finomsági foka közepes
Szerszámanyag HM
Alak leírása Hengeres, homlokfogazás nélkül
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 25 mm
Teljes hossz 65 mm
Tartalom 10
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5220 A1225
EAN / GTIN 4067263137061
Gyártó száma GG5220 A1225

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál. Az 540220 sz.-nak felel meg.
  • Nagy anyagleválasztás.
  • Nyugodt járás.
  • Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.
  • Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.

Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz,
Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.