{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 8 mm | |
Tartalom | 40 | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló köszörűkorong |
Cikkszám | GG5050 178X8 | |
EAN / GTIN | 4045197191748 | |
Gyártó száma | GG5050 178X8 |