Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N 10 mm

Cikkszám: GG4005 10
Új termék
(6,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár 3 befogófelületű szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 72 mm
Forgácshorony hossza Lc 87 mm
Teljes hossz L 133 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG4005 10
EAN / GTIN 4067263133650
Gyártó száma GG4005 10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 114004 sz.
Az élletörések nitridáltak. Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.
  • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
  • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
  • Ferde fúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
  • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
  • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
  • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
  • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
  • Sorjamentes furatkimenet.
  • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

Speciális vágóél geometriával rozsdamentes acélokhoz való felhasználáshoz is.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.