{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,13 N/mm | |
Tágulási képesség | 100 % | |
Szakítószilárdság | 1,5 N/mm | |
Különlegesség | kézzel téphető | |
Felhasználás | Tömítés; Leragasztás; Rögzítés; Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Összeragasztás | |
Hőálló max. | 60 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Festék | fehér | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,16 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | GG3796 50X33 | |
EAN / GTIN | 4067263137702 | |
Gyártó száma | GG3796 50X33 |