VHM maró forgácstörőkkel HPC 5 mm

Cikkszám: GG3109 5
Ár beállítása 5 Darab (32,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 5 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 5
    Spirálszög 40 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
    Szár DIN 6535 HB, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 17 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 24 mm
    Nyak ⌀ D1 4,8 mm
    Teljes hossz L 62 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban 0,023 mm
    Színes gyűrű kék
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG3109 5
    EAN / GTIN 4067263102397
    Gyártó száma GG3109 5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    380
    Acél < 750 N/mm²
    P
    340
    Acél < 900 N/mm²
    P
    300
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Mint a 203109 sz.
    Nagy teljesítményű maró egyenlőtlen vágóél osztással és egyenlőtlen csavarvonal emelkedéssel. Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával. Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

    Figyelem:

    hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
    ae max= 0,07×D a TPC megmunkáláshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz