{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,18×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 23 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,08 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,046 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG3085 4 | |
EAN / GTIN | 4062406625740 | |
Gyártó száma | GG3085 4 |