HOLEX Pro INOX M VHM maró HPC 5 mm

Cikkszám: GG2991 5
Ár beállítása 5 Darab (13,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 9 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,025 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
Színes gyűrű blau
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2991 5
EAN / GTIN 4062406619589
Gyártó száma GG2991 5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kategóriájában kitűnő élettartamú korrózióálló acélok megmunkálásakor az innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően. Kifejezetten rozsdamentes acélokhoz, pl. duplex acélokhoz a nagy teljesítményű tartományban. Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy forgácsolási sebességeknek köszönhetően.
Mint a 202991 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz