{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Darabszám | 50 | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,03 mm | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,16 mm/ford. | |
Tartalom | 273735 2,5 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2746 2,5/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097693 | |
Gyártó száma | GG2746 2,5/50 |