Le-/beszúró lapka 1,5/30

Cikkszám: GG2734 1,5/30
Ár beállítása 30 Darab (12,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB 7020
    Darabszám 30
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
    Tartalom 273700 1,5
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2734 1,5/30
    EAN / GTIN 4067263097129
    Gyártó száma GG2734 1,5/30

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz