{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HU 7310 | |
Forgácstörő | AM | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Tartalom | 261232 HU7310 | |
Váltólapka ISO kód | VBGT160404 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2681 160404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263098447 | |
Gyártó száma | GG2681 160404/50 |