{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorte | HU 7310 | |
Spanbrecher | AM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,25 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Tartalom | 260986 HU7310 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCGT16T304 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2680 16T304/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098355 | |
Gyártó száma | GG2680 16T304/30 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |