Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT 11T308/30

Cikkszám: GG2675 11T308/30
Ár beállítása 30 Darab (8,07 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 250 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260464 HB7310
Váltólapka ISO kód DCGT11T308
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2675 11T308/30
EAN / GTIN 4067263098133
Gyártó száma GG2675 11T308/30