Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCMT 110304/30

Cikkszám: GG2664 110304/30
Ár beállítása 30 Darab (9,93 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7130-2
    Forgácstörő VM
    Darabszám 30
    Fogásmélység ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
    Tartalom 261454 HB7130-2
    Váltólapka ISO kód VCMT110304
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2664 110304/30
    EAN / GTIN 4067263097211
    Gyártó száma GG2664 110304/30

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz