Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBMT, HBT130, Méret / darabszám: 160404/50

Cikkszám: GG2663 160404/50
Ár beállítása 50 Darab (7,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 261257 HBT130
Váltólapka ISO kód VBMT160404
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2663 160404/50
EAN / GTIN 4067263097082
Gyártó száma GG2663 160404/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com