Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TCMT 16T304/50

Cikkszám: GG2656 16T304/50
Ár beállítása 50 Darab (5,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7130-2
    Forgácstörő VM
    Darabszám 50
    Fogásmélység ap 0,25 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
    Tartalom 260986 HB7130-2
    Váltólapka ISO kód TCMT16T304
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2656 16T304/50
    EAN / GTIN 4067263096900
    Gyártó száma GG2656 16T304/50

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz