Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCMT 120404/30

Cikkszám: GG2652 120404/30
Ár beállítása 30 Darab (7,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 260765 HB7130-2
Váltólapka ISO kód SCMT120404
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2652 120404/30
EAN / GTIN 4067263096658
Gyártó száma GG2652 120404/30