Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCMT 11T302/30

Cikkszám: GG2648 11T302/30
Ár beállítása 30 Darab (6,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7130-2
    Forgácstörő VM
    Darabszám 30
    Fogásmélység ap 0,15 mm - 2,75 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
    Tartalom 260458 HB7130-2
    Váltólapka ISO kód DCMT11T302
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2648 11T302/30
    EAN / GTIN 4067263096375
    Gyártó száma GG2648 11T302/30

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz