Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCMT 060204/50

Cikkszám: GG2647 060204/50
Ár beállítása 50 Darab (2,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 2 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 260210 HBT130
Váltólapka ISO kód CCMT060204
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2647 060204/50
EAN / GTIN 4067263096245
Gyártó száma GG2647 060204/50