Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCMT, HB7130-2, Méret / darabszám: 09T302/50

Cikkszám: GG2644 09T302/50
Ár beállítása 50 Darab (4,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,15 mm - 3,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 260148 HB7130-2
Váltólapka ISO kód CCMT09T302
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2644 09T302/50
EAN / GTIN 4067263096146
Gyártó száma GG2644 09T302/50