Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCMT, HBT020, Méret / darabszám: 160408/50

Cikkszám: GG2643 160408/50
Ár beállítása 50 Darab (6,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 261476 HBT020
Váltólapka ISO kód VCMT160408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2643 160408/50
EAN / GTIN 4067263096085
Gyártó száma GG2643 160408/50