{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 260986 HB7020 | |
Code ISO plaquette | TCMT16T304 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Cikkszám | GG2632 16T304/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095750 | |
Gyártó száma | GG2632 16T304/30 |