Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCMT 120408/30

Cikkszám: GG2631 120408/30
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (4,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 260795 HBT020
Váltólapka ISO kód SCMT120408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2631 120408/30
EAN / GTIN 4067263095699
Gyártó száma GG2631 120408/30

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz