Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCMT 09T308/30

Cikkszám: GG2620 09T308/30
Ár beállítása 30 Darab (5,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB 7020
    Forgácstörő SM
    Darabszám 30
    Fogásmélység ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 130 mm/min - 280 mm/min
    Tartalom 260152 HB7020
    Váltólapka ISO kód CCMT09T308
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2620 09T308/30
    EAN / GTIN 4067263095217
    Gyártó száma GG2620 09T308/30

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz