Esztergalapka közepes megmunkáláshoz WNMG 080408/50

Cikkszám: GG2594 080408/50
Ár beállítása 50 Darab (3,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HBT130
    Forgácstörő MM
    Darabszám 50
    Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,75 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
    Tartalom 252095 HBT130
    Váltólapka ISO kód WNMG080408
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2594 080408/50
    EAN / GTIN 4067263095064
    Gyártó száma GG2594 080408/50

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz