Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SNMG 120404/50

Cikkszám: GG2584 120404/50
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (5,74 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 251222 HB7130-2
Váltólapka ISO kód SNMG120404
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2584 120404/50
EAN / GTIN 4067263094647
Gyártó száma GG2584 120404/50

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz