Esztergalapka nagyoláshoz DNMG 150612/30

Cikkszám: GG2580 150612/30
Ár beállítása 30 Darab (8,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VG
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,8 mm - 3,75 mm
Előtolás f 0,35 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 250864 HB7130-2
Váltólapka ISO kód DNMG150612
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2580 150612/30
EAN / GTIN 4067263094418
Gyártó száma GG2580 150612/30