Esztergalapka nagyoláshoz CNMG 160608/30

Cikkszám: GG2576 160608/30
Ár beállítása 30 Darab (6,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MR
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 120 mm/min
Tartalom 250220 HBT130
Váltólapka ISO kód CNMG160608
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2576 160608/30
EAN / GTIN 4067263094197
Gyártó száma GG2576 160608/30

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz