Esztergalapka nagyoláshoz CNMG, kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG2576 120408/30
Másolás
Ár beállítása 30 Darab (4,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT130
Forgácstörő MR
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 120 mm/min
Tartalom 250218 HBT130
Váltólapka ISO kód CNMG120408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2576 120408/30
Másolás
EAN / GTIN 4067263094159
Másolás
Gyártó száma GG2576 120408/30
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Szabálytalan
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz