{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7130-2 | |
Forgácstörő | VG | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 1,05 mm - 5,5 mm | |
Előtolás f | 0,35 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Tartalom | 250338 HB7130-2 | |
Váltólapka ISO kód | CNMG160616 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2574 160616/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094142 |