{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7130-2 | |
Forgácstörő | VG | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Előtolás f | 0,35 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Tartalom | 250322 HB7130-2 | |
Váltólapka ISO kód | CNMG120408 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2574 120408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094036 | |
Gyártó száma | GG2574 120408/30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |