Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG 09T304/30

Cikkszám: GG2573 09T304/30
Ár beállítása 30 Darab (3,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 3,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 250188 HBT130
Váltólapka ISO kód CNMG09T304
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2573 09T304/30
EAN / GTIN 4067263093930
Gyártó száma GG2573 09T304/30