Esztergalapka közepes megmunkáláshoz WNMG, HBT020, Méret / darabszám: 060408/30

Cikkszám: GG2566 060408/30
Ár beállítása 30 Darab (4,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 252093 HBT020
Váltólapka ISO kód WNMG060408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2566 060408/30
EAN / GTIN 4067263093657
Gyártó száma GG2566 060408/30