• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SNMG, HBT020, Méret / darabszám: 120404/50

Cikkszám: GG2546 120404/50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 251266 HBT020
Váltólapka ISO kód SNMG120404
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2546 120404/50
EAN / GTIN 4067263093220
Gyártó száma GG2546 120404/50