{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Tartalom | 251032 HB7020 | |
Váltólapka ISO kód | KNUX160405 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2541 160405L/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094586 | |
Gyártó száma | GG2541 160405L/50 |