Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DNMG 150604/50

Cikkszám: GG2535 150604/50
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (7,82 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 3,75 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 125 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 250760 HB7020
Váltólapka ISO kód DNMG150604
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2535 150604/50
EAN / GTIN 4067263092865
Gyártó száma GG2535 150604/50

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz