Esztergalapka nagyoláshoz CNMG 160608/50

Cikkszám: GG2534 160608/50
Ár beállítása 50 Darab (5,78 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PR
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 220 mm/min
Tartalom 250220 HBT020
Váltólapka ISO kód CNMG160608
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2534 160608/50
EAN / GTIN 4067263092780
Gyártó száma GG2534 160608/50