Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG 09T304/30

Cikkszám: GG2530 09T304/30
Ár beállítása 30 Darab (3,45 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HBT020
    Forgácstörő PM
    Darabszám 30
    Fogásmélység ap 0,25 mm - 3,25 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
    Tartalom 250188 HBT020
    Váltólapka ISO kód CNMG09T304
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2530 09T304/30
    EAN / GTIN 4067263092476
    Gyártó száma GG2530 09T304/30

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz