{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,2 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | GG2490 3,2 | |
EAN / GTIN | 4067263079354 | |
Gyártó száma | GG2490 3,2 |