{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG2307 10 | |
EAN / GTIN | 4062406199258 | |
Gyártó száma | GG2307 10 |