VHM maró 8 mm

Cikkszám: GG2242 8
Ár beállítása 5 Darab (21,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 24 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
Színes gyűrű Nincs
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2242 8
EAN / GTIN 4062406199050
Gyártó száma GG2242 8

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
170
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő finomköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
Mint a 202242 sz.

Felhasználás:

Nagyoláshoz és simításhoz.