{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG2242 6 | |
EAN / GTIN | 4062406199043 | |
Gyártó száma | GG2242 6 |