XNEX 080608 ALU

Cikkszám: GG2136 ALU
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (11,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX080608
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 6
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2136 ALU
EAN / GTIN 4067263078906
Gyártó száma GG2136 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1320
Alu (rövid forgácsú)
N
1320
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215184 ALU

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz