{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ANGX10T308 | |
Minőség | HB9540 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,6 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Tartalom | 50 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | GG2135 UNI | |
EAN / GTIN | 4067263078890 | |
Gyártó száma | GG2135 UNI |