APMT 100308 TR ST900

Cikkszám: GG2126 ST900
Ár beállítása 50 Darab (6,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100308 TR
Minőség HB7525
Szerszámanyag Keményfém
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807
Gyártó száma GG2126 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
390
Acél < 750 N/mm²
P
270
Acél < 900 N/mm²
P
230
Acél < 1100 N/mm²
P
220
Acél < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215947 ST900

Figyelem:

Felhasználási irányértékek
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz